Čisticí kartáč Na zdivo se spojovacím závitem M6
Čisticí kartáč na beton se spojovacím závitem M6
CISKARTAC-HSND-TL-GZDO6-9,5X80X120
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Čisticí ocelový kartáč se spojovacím závitem M6
Datové listy(X)
Pro čištění vrtaných otvorů pro lepené kotvy ve zdivu
Jmenovitý průměr otvoru | 8 mm |
Vhodné pro kotevní tyč | WIT-AS M6/50 |
Vnější průměr | 9 mm |
Délka | 120 mm |
Délka plnění | 80 mm |
Spojovací závit | M6 |
Materiál | Ocel |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!