Čisticí houba Red Wave
Čisticí houba Red Wave
ČISTICÍ HOUBIČKA-RED WAVE
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Čistí stopy po podpatcích na podlahách, stopy po psacích perech a zavápněné povrchy
- Díky efektu mazací pryže melaminové čisticí houby lze odolné nečistoty odstranit bez námahy a pouze vodou.
- Prodloužená životnost
- Díky jedinečné vyztužené struktuře je houba velmi robustní. Profesionální kvalita z průmyslu.
- Ekologicky šetrný produkt
- Vhodná pro alergiky, protože mohou pracovat bez chemických prostředků.
Čisticí houba není vhodná pro práci s nátěrovými barvami.
Datové listy(X)
Vhodná zejména k odstraňování kroužků od čaje a kávy, skvrn od červeného vína, zbytků vápna, skvrn od psacích per a značkovačů a ulpělých nečistot na plastu nebo kovu. K čištění oken a kol automobilů, hrnců na vaření, plechů na pečení, zrezivělých okének krbů, oken, dlaždic, parket, laminátu, linolea, tapet, stěn, obuvi, nábytku, dveří místností, počítačového příslušenství nebo součástí z nerezové oceli. Vhodná také na textil a kůži.
- Čisticí houbu je nutné používat vždy mokrou.
- Navlhčete čisticí houbu, vymačkejte přebytečnou vodu a jemně přetřete skvrnu. Uvědomte si, že produkt se používá podobně jako mazací pryž.
- Čisticí houbu lze také snadno rozstříhat na malé kousky nůžkami.
Materiál | Melaminová pěnová pryskyřice |
Barva | Bílá |
Délka x šířka x výška | 110 x 70 x 30 mm |
Délka | 110 mm |
Šířka | 70 mm |
Výška | 30 mm |