Čistič filtru pevných částic
Čistič filtru pevných částic
DIESEL - ČISTIČ DPF
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/565062517.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Uvolňuje a odstraňuje nánosy z filtru pevných částic
Umožňuje čištění DPF bez demontáže
Snižuje náklady, protože není nutno montovat nový filtr pevných částic (závisí na stavu filtru)
Nehořlavý
Neutrální složení bez popílku a kovů
Odpařování beze zbytků
Tyto informace vám poskytujeme na základě našich testů a zkušeností. Je nutné provést předběžné testování! Další informace naleznete v technických údajích.
Datové listy(X)
- Demontujte snímač teploty nebo tlaku
- Zasuňte sondu do vzniklého otvoru a nastříkejte celý obsah nádobky do filtru
- Funkci filtru je nutno obnovit ručně zkušebním zařízením nebo zkušební jízdou
- Po vyčištění zkontrolujte paměť chyb a případné chyby odstraňte. Jedna plechovka stačí na jeden filtr pevných částic
Čistič filtru pevných částic slouží k řešení problémů s výkonem nebo závad způsobených znečištěným filtrem pevných částic. Vyčištěním lze obnovit plnou kapacitu filtru.
Obsah balení | 400 ml |
Barva | Růžová |
Pach/vůně | Aminový |
Chemická báze | Voda |
Doba použitelnosti od data výroby | 15 Měsíce |
Hustota | 1,01 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Hodnota pH | 11,47 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!