Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Circulation lance universal LATENTO

Circulation lance universal LATENTO

Art.-nr. 0878700063

EAN 4038898327226

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Circulation lance universal LATENTO

Art.-nr. 0878700063
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
Volumetrische capaciteit

0 - Niet van toepassing

Aansluiting

1 inch, 3/4 inch

Aansluitingsschroefdraad

BID 1 inch

Aansluitdraad 2

R 3/4 inch

Bedrijfsdruk

6 bar

Lengte

85 mm

Max. bedrijfsdruk

6 bar

Draadafmeting

0 - Niet van toepassing

Kabeluitgang

0 - Niet van toepassing

Kabelaansluiting

0 - Niet van toepassing

Beschermklasse

0 - Niet van toepassing

Materiaal

Cuphin (speciale loodvrije messing)

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie