Circulation lance universal LATENTO
Circulation lance universal LATENTO
Cikksz. 0878700063
EAN 4038898327226
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Csatlakozó | 1, 3/4 |
Csatlakozómenet | BM 1 |
2. csatlakozómenet | R 3/4” |
Üzemi nyomás | 6 bar |
Hosszúság | 85 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 0,539 kg |
Max. üzemi nyomás | 6 bar |
Anyag | Cuphin (különleges ólommentes sárgaréz) |