Circulation lance LATENTO
Circulation lance LATENTO
Art.-nr. 0878700064
EAN 4044448023722
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Volumetrische capaciteit | 0 - Niet van toepassing |
Aansluiting | 1 inch, 3/4 inch |
Aansluitingsschroefdraad | BID 1 inch |
Aansluitdraad 2 | R 3/4 inch |
Bedrijfsdruk | 6 bar |
Lengte | 85 mm |
Max. bedrijfsdruk | 6 bar |
Draadafmeting | 0 - Niet van toepassing |
Kabeluitgang | 0 - Niet van toepassing |
Kabelaansluiting | 0 - Niet van toepassing |
Beschermklasse | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal | Cuphin (speciale loodvrije messing) |