Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Circular saw blade for CNC

Circular saw blade for CNC

Art.-nr. 5473012030

EAN 4065746797757

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Circular saw blade for CNC

Art.-nr. 5473012030
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
For cuts in soft and light wood, compact and hard wood, coated chipboard, coated MDF panels and plywood. Can also be used for sawing longitudinal and transverse grooves to the direction of the grain.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter x zaagdikte/hoofdbladdikte x boorgat

120 x 5,0 / 3,0 x 35 mm

Aantal tanden

30 st

Tandvorm

WZ

Maximaal toerental

18000 1/min

Hulpgaten

0 - Niet van toepassing

Te bewerken materiaal

Zachthout, Hardhout, Plaatmateriaal (grondstof), Geplastificeerd plaatmateriaal, Plaatmateriaal (fineer), MDF, Gelamineerde panelen, Multiplex, Vezelplaat

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Mount for circular saw blade CNC

MNT-SAW BLADE-CNC-110X30MM

Flange with straight shank for mounting circular saw blades and wood connecting plate cutters using screw connections.