Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Circlip pliers set 8.4.1, 25 pieces

Circlip pliers set 8.4.1, 25 pieces

Ürün no. 0965905917

EAN 4056807766812

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Circlip pliers set 8.4.1, 25 pieces

Ürün no. 0965905917
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
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

25 ADET

Boyut köpük kesiti

8.4.1

Genişlik x yükseklik x derinlik

462 x 38 x 335 mm

Dekor

Karbon görünümü

Circlip pliers set 8.4.1, 25 pieces dahil:
1 x
Güçlü yan keski DIN ISO 5749

YAN KESKİ-DIN/ISO5749-160MM

Açıklama:
160 mm
Piyano teli, sert ve yumuşak telleri kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
Kombine pense DIN ISO 5746

PENSE-DIN/ISO5746-180MM

Açıklama:
180 mm
Sert ve yumuşak telleri ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
Kargaburun pense DIN ISO 5745

KARGABURUN-DÜZ-200MM

Açıklama:
200 mm; 3 mm
Yumuşak ve sert tel ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
Papağan pense DIN ISO 8976

PAPAĞAN PENSE-DIN/ISO8976-250MM

Açıklama:
250 mm
Düğmeye basılarak ayarlanan kendiliğinden sıkıştıran papağan pensesi
Miktar: 1 x
1 x
Segman pensesi C tipi

SEGMAN PENSE-C-(19-60MM)

Açıklama:
Min./maks. kavrama aralığı: 19-60 mm
İç segmanlar için
Miktar: 1 x
1 x
Segman pensesi D tipi

SEGMAN PENSE-D-(19-60MM)

Açıklama:
Min./maks. kavrama aralığı: 19-60 mm
İç segmanlar için
Miktar: 1 x
1 x
Segman pensesi A tipi

SEGMAN PENSE-A-(19-60MM)

Açıklama:
Min./maks. kavrama aralığı: 19-60 mm
Segman penseleri için
Miktar: 1 x
1 x
Segman pensesi B tipi

DIŞ SEGMAN PENSESİ-AÇILI(D19-60MM)165MM

Açıklama:
Min./maks. kavrama aralığı: 19-60 mm
Segman penseleri için
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı

ALLEN ANAHTAR TX9X51MM

Açıklama:
TX9
TX, kısa model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı

ALLEN ANAHTAR TX10X54MM

Açıklama:
TX10
TX, kısa model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı

ALLEN ANAHTAR TX15X58MM

Açıklama:
TX15
TX, kısa model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı

ALLEN ANAHTAR TX20X61MM

Açıklama:
TX20
TX, kısa model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı

ALLENKEY-TX25X65

Açıklama:
TX25
TX, kısa model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı

ALLENKEY-TX27X70

Açıklama:
TX27
TX, kısa model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı

ALYAN ANAHTAR-TORKS-KROM-TX30

Açıklama:
TX30
TX, kısa model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı

ALYAN ANAHTAR-TORKS-KROM-TX40

Açıklama:
TX40
TX, kısa model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-1,5MM

Açıklama:
1,5 mm
Ekstra uzun model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-2MM

Açıklama:
2 mm
Ekstra uzun model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-2,5MM

Açıklama:
2,5 mm
Ekstra uzun model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-3MM

Açıklama:
3 mm
Ekstra uzun model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-4MM

Açıklama:
4 mm
Ekstra uzun model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-5MM

Açıklama:
5 mm
Ekstra uzun model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-6MM

Açıklama:
6 mm
Ekstra uzun model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-8MM

Açıklama:
8 mm
Ekstra uzun model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-10MM

Açıklama:
10 mm
Ekstra uzun model
Miktar: 1 x
1 x
System insert circlip pliers set 8.4.1, 25 pcs.

SYSINRT-F.0965905917

Açıklama: Empty, for assortment, art. no. 0965905917
Miktar: 1 x