Circlip DIN 6799 acier inoxydable 1.4122 DIN 6799, acier inoxydable 1.4122, en bande
Circlip DIN 6799 acier inoxydable 1.4122
CIRCLIP-DIN6799-1.4122-MG-3,2
Art. N° 0431432
EAN 4099619869722
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Convient pour arbres | 3,2 mm |
Diamètre intérieur (d1) | 3,2 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 4 mm |
Épaisseur (s1) | 0,6 mm |
DIN | 6799 |
Matière | Acier inoxydable, 1.4122 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |