Čip transpondéru Pro nábytkový zámek Chiptronic
Čip transpondéru, elektronický
TRANSPONDER ČIP-NÁB.ZÁMEK-ELKTRON-KST
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Čip transpondéru pro dveře o tloušťce max. 25 mm
- Transpondér RFID s frekvencí 125 kHz
Nábytkový zámek Chiptronic a čip/karta transpondéru jsou dodávány v provozním stavu (individuální klíče).
Aby bylo možné použít další transportéry nebo konfigurovat několik zámků, je nutné použít programovací kartu transpondéru.
Datové listy(X)
![]() | |
Šířka | 31,8 mm |
Výška | 40,4 mm |
Tloušťka | 4,5 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 7 g |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!