Cintas de aislamiento acústico de EPDM
Cinta de aislamiento acústico de EPDM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para aislamiento acústico conforme a DIN 4109
Hojas de datos(X)
Anchura (B) | 60 mm |
Grosor (t) | 3 mm |
Longitud del rollo | 10 m |
Resistencia a temperatura máxima | 110 °C |
Material | EPDM (caucho monómero de etileno propileno dieno) |
Peso del producto (por artículo) | 46,100 g |