Cinta para lonas de atrelados
Cinto c/ gancho p/ fios
CINTA C/GANCHO P/LONA
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 850 mm |
Espessura da fita | 2,3 mm |
Peso máx. de carga | 2400 kg |
Material | PES - Poliéster |
Material do gancho | Aço |
Superfície do gancho | Galvanizado |