Cinta magnética
Cinta magnética
DDU-CINTA IMANTADA 10M.19X1,2MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Magnetización potente para una sujeción óptima.
- Reutilizable
- No araña ni deja residuos de adhesivo.
- Se puede utilizar en una gran variedad de temperaturas.
- Fácil de usar y manejar.
- Es posible calcular por separado la longitud de cada trozo de cinta y cortarlo como corresponda con unas tijeras.
- No utilizar a modo de base para imanes.
- No debe entrar en contacto con productos alimentarios.
Hojas de datos(X)
Para alinear y fijar componentes con cola (p. ej., embellecedores decorativos), tornillos (p. ej., solapas metálicas con tornillos autorroscantes), taladrado (p. ej., como plantilla). Apto para fijación profesional de señales, en ferias comerciales y montaje de elementos de exposición, para trabajos de enmascarado con el papel correspondiente, como protección de las mordazas en tornillos de banco, para fijación de mosquiteras, para protección contra deslizamientos en piezas de chapa metálica apiladas, para colgar fotografías y otros objetos decorativos. También es idónea para fijar objetos no metálicos a otras superficies metálicas.
Grosor | 1,2 mm |
Anchura | 19 mm |
Longitud | 10 m |