Cinta de sellado para baños
Cinta de sellado para baños
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Material | Material de espuma de PE |
Color | Antracita |
Base adhesiva | Pegamento termofusible de caucho |
Longitud | 30 m |
Anchura | 75 mm |
Grosor | 1,5 mm |
Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones | 15 hasta 25 °C / superficie firme, seca, libre de polvo y grasa |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la luz solar ni a las condiciones meteorológicas |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!