Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Cinta de sellado de tornillos y clavos, STAMISOL

Cinta de sellado de tornillos y clavos, STAMISOL

Nº de art. 0875850172
EAN 4053479082370
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
Self-adhesive tape for sealing nail and screw holes
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

PVC - Cloruro de polivinilo

Base adhesiva

Acrílico

Color

Negro

Grosor total

4,5 mm

Longitud

15 m

Anchura

70 mm

Resistencia ultravioleta

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C

Resistencia a temperatura máxima

70 °C

Vida útil desde la producción

12 mes

Sin disolventes

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca, a una temperatura de 20 °C

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Lámina protectora vigas y techo, STAMISOL DW

ROOFUNDRLAY-STAMISOL-DW-L26XW2,5M-65SM

Exceptionally durable membrane for demanding applications and extreme weather conditions on low-gradient pitched roofs ≥ 5° or arched roofs
x 65 m2
Lámina protectora vigas y techo, STAMISOL ECO

ROOFUNDRLAY-STAMISOL-ECO-L26XW2,5M-65SM

Reliable and long-lasting membrane for demanding applications on low-gradient pitched roofs ≥ 15°
Lámina protectora vigas y techo, STAMISOL PACK

ROOFUNDRLAY-STAMISOL-PACK-L25XW2,6M-65SM

Weldable and robust membrane with exceptional mechanical strength for low-gradient pitched roofs or arched roofs
x 65 m2