Cinta de sellado de clavos de butilo EURASOL
Cinta de sellado de clavos de butilo EURASOL
EURASOL
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40383.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Base adhesiva | Caucho sintético |
Color | Gris |
Grosor total | 1 mm |
Longitud | 30 m |
Anchura | 40 mm |
Resistencia ultravioleta | 3 meses, con exposición a la intemperie |
Temperatura de procesamiento mínima | 5 °C |
Temperatura de procesamiento máxima | 35 °C |
Resistencia a temperatura mínima | -40 °C |
Resistencia a temperatura máxima | 90 °C |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | a 20°C |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!