Cinta de montaje de tela, uso en interiores
Cinta de montaje de tela para interior
CINTA POLIPROPILENO 15X1,0
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Fácil de cortar con tijeras o cúter
Hojas de datos(X)
Para la instalación de tuberías eléctricas y de fontanería en hormigón no terminado, etc.
Anchura | 15 mm |
Espesor de material | 1,1 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -10 hasta 120 °C |
Fuerza de carga máxima | 1700 N |
Material | PP - Polipropileno |
Resistencia ultravioleta | No |
Color | Blanco |
Longitud del rollo | 25 m |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!