Cinta de montaje de tela, para interior y exterior
Cinta de montaje de tela para interior y exterior
CINTA POLYESTER 15X1,1
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Fácil de cortar con tijeras o cúter
Hojas de datos(X)
Para paneles solares, etc.
Anchura | 15 mm |
Espesor de material | 1,05 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta 170 °C |
Fuerza de carga máxima | 2700 N |
Material | PES - Poliéster |
Resistencia ultravioleta | Sí |
Color | Negro |
Longitud del rollo | 25 m |