Cinta de montaje con revestimiento de plástico
Cinta de montaje
-MNTGBA-KST-UNVERSHWS-B14MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Sin orificios: para montaje directo con clavos y pernos de pistola
Tenga en cuenta que la tira se desgarra una vez alcanzado el valor de carga de ruptura. Deben tenerse en cuenta las vibraciones y las cargas de la ubicación, al igual que el factor de seguridad correspondiente necesario.
Hojas de datos(X)
- Suspensiones (p. ej., tubos, conductos de ventilación)
- Para el montaje de tubos eléctricos o sanitarios, y cables y tuberías en hormigón no terminado
Anchura | 14 mm |
Espesor de material | 2,6 mm |
Resistencia a temperatura máxima | 80 °C |
Fuerza de carga máxima | 1250 N |
Material | Chapa de acero galvanizado en caliente, 1,0226 |
Sin halógenos | Sí |
Sin silicona | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!