Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Cinta de juntas de butilo, cinta de doble capa

Cinta de juntas de butilo, cinta de doble capa

Nº de art. 0874100401
EAN 4046778362304
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
Butyl rubber-based, two-layer tape for permanent airtight sealing of butt joints and sleeve joints on air ducts, folded spiral seam pipes and flexible pipes in pneumatic systems
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Base adhesiva

Caucho de butilo

Capa de protección

Lámina

Material del reverso

Película de PE

Color

Gris plata (material de base)

Longitud

15 m

Anchura

50 mm

Grosor total

0,6 mm

Grosor del compuesto de butilo

0,52 mm

Grosor del material del reverso

0,08 mm

Clase de materiales de construcción/condiciones

B2 - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN 4102

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 80 °C

Sin plomo (< 0,1 %)

Sin estaño (< 0,1 %)

SVHC según REACH < 0,1 %

Sin parafinas cloradas (< 0,1 %)

Sin disolventes (< 1 %)

Sin plastificantes de hidrocarburos (< 0,1 %)

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Sin residuos de gránulos de neumáticos