Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Cinta de juntas adhesiva EURASOL® PLUS

Cinta de juntas adhesiva EURASOL plus
ADHSEALTPE-1SIDE-(EURASOL-PLUS)-60MM
EURASOL

Nº de art. 0992710060
EAN 4046778540740
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
Cinta adhesiva especial para adhesión de esquinas y cantos

Resistencia probada al paso del tiempo


  • La máxima fiabilidad para las pruebas de hermeticidad

  • Protege contra la humedad y la formación de moho en el aislante


Excelente adherencia inicial y final


Aplicación rápida, sencilla y segura



Material del reverso flexible


Se adapta fácilmente a las juntas de penetración



Papel de cubierta partido


Adhesión muy rápida y cómoda de esquinas y cantos



Sin disolventes

Aviso

La superficie debe estar seca y sin restos de grasa, virutas o polvo. Asegúrese de que no se pueda acumular agua estancada en las áreas pegadas.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Producto apto para uso en interiores y exteriores (resistente a la radiación UV: 3 meses)


  • Adhesión permanente de láminas protectoras de tejados, barreras contra vapor y láminas impermeables antivapor.

  • Adhesión muy cómoda de recubrimientos de este tipo en esquinas y cantos, p. ej., en madera (con un < 20 % de humedad), metal y plásticos duros


EURASOL Plus es ideal para pegar láminas impermeables antivapor Wütop con base de PP, barreras contra vapor Wütop y películas de protección de techo Wütop, y ha sido probado en dichas películas. Por este motivo, recomendamos el uso de estas películas Wütop para obtener unos resultados óptimos con el sistema de juntas herméticas de Würth.

Instrucciones

Pliegue EURASOL Plus por la mitad y retire una de las mitades del papel de enmascarar unos pocos centímetros. Seguidamente, fije la cinta a uno de los lados de la esquina. Tire hacia atrás del papel de enmascarar y presione la mitad de la cinta adhesiva a lo largo de toda la longitud para pegarla. A continuación, retire la otra mitad del papel de enmascarar y presione la cinta. Asegúrese de que la presión de contacto es suficiente. Después de la adhesión, corte la cinta adhesiva con una cuchilla.

Material del reverso

Película de PE con malla

Base adhesiva

Dispersión de acrilato

Color

Blanco

Anchura

60 mm

Ranurado

30/30 mm

Longitud

25 m

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

0 hasta 50 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C

Resistencia ultravioleta

3 meses

Sin disolventes

Sostenibilidad

Bajas emisiones-baja contaminación

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Lámina impermeable antivapor WÜTOP® DB 2

VAPBRK-DB02-L50M-W1,5M-75QM

WUETOP
Retardador de vapor hermético, fácil de instalar, permeable al vapor y variable con la humedad para reformas en interiores y obras en áticos. Se debe utilizar junto con membranas impermeabilizantes para cubierta permeables al vapor
x 75 m2
Barrera de vapor reforzada WÜTOP DS 100

BARRERA CONTRA VAPOR DS100 75QM

WUETOP
x 75 m2
Membrana impermeabilizante para cubierta WÜTOP® 95

WUTOP-95-LAMINA-IMP.-TRANSP.-1,5X50M

WUETOP
Membrana subyacente ligera, pálida y permeable al vapor y lámina de protección de tejados inclinados
x 75 m2