Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Cinta de juntas adhesiva EURASOL DUS

Cinta de juntas adhesiva EURASOL DUS
EURASOL

Nº de art. 0992750050
EAN 4046778541006
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
Special adhesive tape for the permanent wind- and condensation-proof bonding of underlay membranes and roof protection films. With a UV resistance of eight weeks, it is especially suitable for outdoor use.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material del reverso

Refuerzo de techo permeable al vapor

Base adhesiva

Acrilato modificado

Anchura

60 mm

Longitud

25 m

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

0 hasta 50 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C

Vida útil desde la producción/condiciones

Ilimitado / en embalaje original cerrado a entre +5 °C y +23 °C con una humedad del 50 % al 60 %

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Membrana impermeabilizante para cubierta WÜTOP® 95

WUTOP-95-LAMINA-IMP.-TRANSP.-1,5X50M

WUETOP
Membrana subyacente ligera, pálida y permeable al vapor y lámina de protección de tejados inclinados
x 75 m2