Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Cinta de juntas adhesiva EURASOL®

Cinta de juntas adhesiva EURASOL
CINTA DE TENSADO EURASOL 60MM
EURASOL

Nº de art. 0992700050
EAN 4046778540986
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
Cinta adhesiva con excepcional potencia de adherencia y muy versátil para fijación de membranas impermeabilizantes para cubierta de techos, láminas impermeables antivapor y barreras contra vapor, para uniones herméticas en tableros de OSB.

Resistencia al paso del tiempo demostrada


  • La máxima firmeza en ensayos de hermeticidad "Blower door"

  • Protege contra la humedad y la formación de moho en el aislante


  • Excelente adherencia inicial y final

  • Aplicación rápida, fácil y segura

  • El material de apoyo flexible se adapta con facilidad a las aberturas

  • Sin disolventes


Nuestros productos con la etiqueta EMICODE generan emisiones reducidas o no resultan perjudiciales para el medio ambiente. El sistema de clasificación EMICODE concede etiquetas a aquellos productos de construcción que cumplen con los estrictos requisitos sanitarios y medioambientales de reconocidos institutos.

Aviso

La superficie de colocación debe estar seca y sin restos de grasa, virutas o polvo. Se debe asegurarde que no se pueda acumular agua estancada en las zonas pegadas.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Producto apto para uso en interiores y exteriores (resistente a la radiación UV: 3 meses)


  • Adhesión permanente de films de protección de techo, barreras contra vapor y láminas impermeables antivapor

  • Unión de secciones solapadas de estos films y conexiones y aberturas, por ejemplo, sobre madera (≤20 % de contenido de humedad en la madera), metal, plástico duro

  • Adhesión de juntas herméticas de tableros OSB


EURASOL es ideal para pegar láminas impermeables antivapor Wütop con base de PP, barreras contra vapor Wütop y films de protección de techo Wütop, y ha sido probado en dichos films. Por este motivo, recomendamos el uso de estos films Wütop para obtener unos resultados óptimos con el sistema de juntas herméticas de Würth.

Instrucciones

Fije la cinta EURASOL en la junta de superposición retirando solo unos pocos centímetros del papel de enmascarar. Una vez retirado el papel de enmascarar, pegar la cinta adhesiva en toda la longitud de la costura superpuesta presionándola. Se debe asegurar de que la presión de contacto es suficiente. Después de la adhesión, cortar la cinta adhesiva con una cuchilla. No someter la cinta adherida a una tensión durante mucho tiempo.

Material del reverso

Película de PE con malla

Base adhesiva

Dispersión de acrilato

Color

Blanco (material de base)

Anchura

60 mm

Longitud

25 m

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

0 hasta 50 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C

Resistencia ultravioleta

3 meses

Sin disolventes

Número de rollos por palet con paquetes de 6

306 Uds

Número de rollos por palet con paquetes de 22

440 Uds

Sostenibilidad

Bajas emisiones-baja contaminación

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Lámina impermeable antivapor WÜTOP® DB 2

VAPBRK-DB02-L50M-W1,5M-75QM

WUETOP
Retardador de vapor hermético, fácil de instalar, permeable al vapor y variable con la humedad para reformas en interiores y obras en áticos. Se debe utilizar junto con membranas impermeabilizantes para cubierta permeables al vapor
x 75 m2
Barrera de vapor reforzada WÜTOP DS 100

BARRERA CONTRA VAPOR DS100 75QM

WUETOP
x 75 m2
Membrana impermeabilizante para cubierta WÜTOP® 95

WUTOP-95-LAMINA-IMP.-TRANSP.-1,5X50M

WUETOP
Membrana subyacente ligera, pálida y permeable al vapor y lámina de protección de tejados inclinados
x 75 m2
Lámina impermeable antivapor variable con la humedad WÜTOP® Thermo Vario SD

-DAMPFBREMS-(VARIO)-B1,5M-L50M

Retardador de vapor variable con la humedad con todas las ventajas del poliéster
x 75 m2