Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Cinta de juntas CERAfix® 316

Cinta de juntas, CERAfix 316
CINTA-JUNTA-BALKON-(CERAFIX-316)-50M
CERAFIX

Nº de art. 5875100316
EAN 4047376970854
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
Cinta de juntas para sellado hermético de juntas de unión y movimiento.

Permeabilidad al vapor de agua


El material de sellado puede secarse más rápidamente



Altamente resistente a la presión de agua


  • Impermeable al agua

  • Presión de estallido >2,0 bar


Flexible y resistente a grietas



Emisiones extremadamente bajas



Alta resistencia


Se garantiza el secado total de los materiales de sellado y los morteros acuosos de capa fina



Nuestros productos con la etiqueta EMICODE generan emisiones reducidas o no resultan perjudiciales para el medio ambiente. El sistema de clasificación EMICODE concede etiquetas a aquellos productos de construcción que cumplen con los estrictos requisitos sanitarios y medioambientales de reconocidos institutos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para el sellado de juntas de expansión y movimiento en forma de sistema conjuntamente con componentes de sellado y cinta para balcones CERAfix 315. Se utiliza bajo azulejos y paneles en aplicaciones de interior y exterior, por ejemplo, en baños, duchas, aseos privados y públicos, así como en terrazas, balcones, piscinas y alrededor de lavabos y fregaderos.

Instrucciones

Superficie:


Cualquier superficie convencional sobre la que se puedan aplicar juntas o cubiertas de azulejos y que se haya preparado correctamente. La superficie debe ser de carga, lo suficientemente plana de acuerdo con la norma DIN 18202, y no debe presentar grietas ni sustancias sueltas. Las superficies deben estar bien cubiertas y tener una calidad y una resistencia adecuadas. Las superficies de hormigón lisas deben estar desbastadas. Los expertos deben evaluar las grietas de separación y, cuando sea necesario, deben sellarse de forma no positiva con CERAfix 203.



Colocación:


La cinta de sellado se introduce, siempre que sea posible, en forma de lazo a través de juntas de movimiento. Solape las juntas o conectores de la cinta de sellado para todas las piezas y esquinas de la cinta de sellado al menos de 5 a 10 cm.



Las cintas de juntas se utilizan para dotar de estanqueidad juntas de conexión y movimiento. CERAfix 301 se aplica a ambos lados de la junta que se va a puentear de forma que sea aproximadamente 2 cm más ancho que la cinta de sellado; utilice un peine dentado de 4-6 mm para aplicar. La cinta de sellado se introduce en la capa nueva y, a continuación, se presiona con cuidado en la capa de sellado con un peine suave o un rodillo de presión para que no haya cavidades ni pliegues. El lecho y la unión deben ser óptimos en toda la superficie. La tira debe estar unida de tal forma que el producto CERAfix 316 no se sature con agua desde atrás. El producto CERAfix 316 se inserta en juntas de movimiento en forma de lazo. Las juntas de la cinta de sellado tienen un solapamiento mínimo de 5-10 cm; se pegan con el material de sellado en toda la superficie para que no se doblen y se repasa con el material de sellado seleccionado.



Si están expuestas a agua a presión, se debe insertar un cordón de espuma hidrófoba y pegar y aplicar de nuevo una cinta de sellado CERAfix 316 con el material de sellado correspondiente

Material

Vellón (parte superior e inferior)/membrana (centro)

Color

Rojo

Longitud del rollo

50 m

Anchura de rollo

12 cm

Grosor

0,37 mm

Resistencia a temperatura máxima

90 °C

Resistencia a temperatura mínima

-22 °C

Permeabilidad mínima al vapor de agua (presión)

1.5 bar

Condiciones de permeabilidad al vapor de agua

de acuerdo con DIN EN 1928

Elongación diagonal mínima

75 %

Condiciones de alargamiento

de acuerdo con DIN EN ISO 527 -3

Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm

116.66 N

Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm

166.66 N

Condiciones de fuerza de tracción

de acuerdo con DIN EN ISO 527 -3

Presión de estallido

2 bar

Espesor máximo de la capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua

30 m

Vida útil desde la producción

24 mes

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la luz solar ni a las condiciones meteorológicas

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Revestimiento sellado tipo Slurry, CERAfix 301

SEALCOAT-2K-(CERAFIX-301)-21KG

CERAFIX
Flexible crack-bridging, mineral two-component sealing slurry for indoor and outdoor use
Compuesto de sellado, CERAfix 302

LIQUIDFILM-(CERAFIX-302)-20KG-GREY

CERAFIX
Watertight, elastic, polymer dispersion-based sealing compound for sealing in a compound structure (AIV-F) for water impact classes W0-I and W1-I in floor applications and W2-I in wall applications according to DIN 18534
Membrana de selllado, CERAfix 315

WTRPROF/DECUPLMEMBR-(CERAFIX-315)-15M

CERAFIX
Sealing and isolation strip especially for balcony and terrace coverings
x 1 Cant.
Adhesivo de azulejos flexible, CERAfix 402 FX

ADH-TLE-(CERAFIX-402PLUS)-25KG

CERAFIX
Flexible thin- and medium-bed mortar in watertight film bag