Cinta de envolver, PE, color gris
Cinta de envolver de PE, gris
TPE-PE-SA-50MMX10MX3MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Material | PE - polietileno |
Color | Gris |
Técnica adhesiva | Autoadhesivo |
Anchura | 50 mm |
Grosor | 3 mm |
Longitud | 10 m |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | 0 hasta 85 °C |
Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %) | Sí |
Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %) | Sí |
SVHC según REACH < 0,1 % | Sí |
Sin parafinas cloradas (< 0,1 %) | Sí |
Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %) | Sí |
Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %) | Sí |
Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %) | Sí |
Sin compuestos de boro (< 0,1 %) | No |
Sin plomo (< 0,1 %) | Sí |
Sin estaño (< 0,1 %) | Sí |