Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Cinta de butilo Flex EURASOL®

Cinta de juntas de butilo EURASOL, Flex
CINTA-JUNTAS-EURASOL-FLEX-2MMX80MMX20M
EURASOL

Nº de art. 0875635080
EAN 4052712075797
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
Cinta de juntas muy flexible, para un sellado resistente al aire, el viento y la lluvia contra penetraciones en interiores y exteriores, con una deformación tridimensional excelente en uniones y compensación de los movimientos de componentes.

Versátil


  • Cinta de butilo apta para prácticamente todos los tipos de aberturas

  • Posibilidad de aplicación a posteriori si ya se han colocado tuberías y cables


Película elástica especial


  • La cinta se puede estirar muy fácilmente en todas las direcciones, por lo que se adapta perfectamente a la forma de todas las juntas

  • Compensa de forma fiable el movimiento de los componentes


Gran fuerza adhesiva


Excelente adhesión en superficies y máxima fiabilidad



Excelente compatibilidad con los materiales



Aplicación rápida gracias al papel protector partido por la mitad que se levanta con el dedo

Aviso

La cinta de butilo flexible EURASOL es ideal para barreras contra vapor de WÜTOP, juntas para sistemas de vapor y membranas protectoras para vigas. Por lo tanto, recomendamos su uso.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Exteriores


Para sellar aberturas a través de membranas protectoras para vigas y techos, por ejemplo, en chimeneas o tuberías.



Interiores


Para sellar aberturas en barreras contra vapor o juntas antivapor, por ejemplo, en salidas de aire o cables eléctricos. Para unir juntas de componentes o paneles.

Base adhesiva

Caucho sintético

Material del reverso

Película de PE

Color

Gris

Longitud

20 m

Anchura

80 mm

Grosor total

2 mm

Capacidad de elasticidad

400 %

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C

Resistencia ultravioleta

3 meses, con exposición a la intemperie

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a 20°C

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Imprimación, betún butilo

UNDRCOAT-(BUTYL-BITU)-PRIMER-750ML

Improved adhesion on rough, porous and absorbent surfaces. Also suitable for bitumen tapes
Imprimación, betún butilo

UNDRCOAT-(BUTYL-BITU)-PRIMER-5LTR

Improved adhesion on rough, porous and absorbent surfaces. Also suitable for bitumen tapes