Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Cinta de amarração de roquete, duas peças

Cinta amar. roq., gancho S duas peças

Art. 5713922537
EAN 4062856203031
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
Gancho em S aprovado em termos de segurança pela TÜV
  • Cintas de carga em poliéster

  • Roquete de pressão

  • Utilização possível a temperaturas entre -40 °C e +100 °C
Aviso

A cor das cintas de carga pode desbotar! A utilização em condições de chuva constante pode causar manchas ligeiras.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Amarrar

  • Bloqueio positivo

  • União

Design

Duas peças

Largura (B)

25 mm

Comprimento (L)

6 m

Comprimento da extremidade fixa

0,5 m

Comprimento da extremidade solta

5,5 m

Alongamento máx. da cinta de aperto

5 %

Força de tração LC permitida nas cintas

700 daN

Força de tração admissível LC quando puxado diretamente

350 daN

Pré-carregamento

133 daN

Força manual aplicada com roquete

25 daN

Certificação do produto

Segurança com certificação GS

Material

PES - Poliéster

Forma do gancho

Gancho em S

Rótulo no interior

Não

Cor

Vermelho

Condições de temperatura mín./máx.

-40 a 100 °C

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Barra separadora

CINTA CARGO 50MM 9M 4T G.ABERTO

Adequada para bloquear a carga na superfície de carga
x 1 Un.
Tapete antiderrapante

NONSLPMAT-RUBBER-BLACK-5000X250X2MM

Ideal for use in addition to lashing down and also prevents the penetration of consumables such as water, oil and dirt
x 1 Un.
Tapete antiderrapante, granulado

NONSLPMAT-PAD-RUBBER-BLACK-100X100X8MM

For improving adhesion and sliding coefficients, to reduce the number of lashing straps needed when loading, and thus saving time and cutting costs.
x 300 Un.
Tapete antiderrapante, granulado

NONSLPMAT-PAD-RUBBER-BLACK-100X200X8MM

For improving adhesion and sliding coefficients, to reduce the number of lashing straps needed when loading, and thus saving time and cutting costs.
x 150 Un.
Tapete antiderrapante, granulado

NONSLPMAT-PAD-RUBBER-BLACK-200X300X8MM

For improving adhesion and sliding coefficients, to reduce the number of lashing straps needed when loading, and thus saving time and cutting costs.
x 60 Un.