Cinta de amarração com roquete para amarração interna
Cinta de amarração com roquete para amarração interna
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Roquete de pressão
As cintas de carga podem sofrer alterações de cor. A utilização em condições de chuva constante pode causar manchas ligeiras.
Fichas Técnicas(X)
Design | Duas peças |
Largura (B) | 45 mm |
Comprimento (L) | 3.5 m |
Comprimento da extremidade fixa | 1 m |
Alongamento máx. da cinta de aperto | 5 % |
Força de tração LC permitida nas cintas | 2000 daN |
Força de tração admissível LC quando puxado diretamente | 1000 daN |
Pré-carregamento | 260 daN |
Força manual aplicada com roquete | 50 daN |
Certificação do produto | Segurança com certificação GS |
Material | PES - Poliéster |
Forma do gancho | Encaixe de calha de fixação |
Rótulo no interior | Sim |
Cor | Vermelho |
Condições de temperatura mín./máx. | -40 a 100 °C |