Cinta adhesiva textil resistente a los rayos UV 3M™ 8979, cinta americana
Cinta adh. textil 8979N 3M Performance Plus Duct
CINTA-PLUS DUCT BLAU-GRAU 48 X 54,8
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Excelente fuerza adhesiva inicial, incluso en superficies difíciles
- Resistente a los rayos UV, se puede utilizar en exteriores hasta 12 meses (sin delaminación del soporte)
- Se puede retirar en un plazo de hasta 6 meses sin apenas dejar residuos
- Con protección contra la humedad
- Se adapta a superficies irregulares sin separarse
Hojas de datos(X)
La cinta adhesiva resistente se puede arrancar del rollo y es inmediatamente adhesiva, lo que la hace adecuada para reparaciones, paquetes, refuerzos, adherencia, aislamiento, sellado de tuberías, fijar los extremos de conductos de cable, marcar, etiquetar, reparaciones provisionales, colgar láminas de polietileno y proteger contra partículas arenadas ligeras. La cinta adhesiva se adapta a superficies irregulares y curvas y no se retrae durante la dispensación, lo que facilita su aplicación. Es una excelente opción para aplicaciones como sellar cubiertas y cerrar puños.
Base adhesiva | Caucho |
Material del reverso | Polietileno |
Longitud | 55 m |
Anchura | 48 mm |
Grosor | 0,31 mm |
Color | Gris azulado |
Resistencia a temperatura máxima | 93 °C |
Alargamiento de ruptura | 19 % |
Vida útil desde la producción/condiciones | 18 mes / área de almacenamiento seca y libre de polvo |