Cinta adhesiva textil de poliéster
Cinta adhesiva de tejido de poliéster
CINTA-ADH-TELA-NEGRO-19MMX25M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Resistente a la abrasión y el desgarro
- Compatible con PVC
Hojas de datos(X)
Para agrupar y cubrir mazos de cables, especialmente en lugares donde se pueden producir temperaturas elevadas (p. ej., en el compartimento del motor)
Base adhesiva | Acrilato |
Material del reverso | Poliéster |
Longitud | 25 m |
Anchura | 19 mm |
Grosor | 0,27 mm |
Color | Negro |
Resistencia a temperatura máxima | 150 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta 150 °C |
Resistencia longitudinal mínima al desgarro | 200 N/cm |
Alargamiento de ruptura | 20 % |