Cinta adhesiva negra resistente a la radiación UV Para montar el manguito final y para juntas de aislamiento
Cinta adhesiva, aluminio, negra
CINTA ADHESIVA UV NEGRA 50MMX25M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Impermeable
- Resistente a inclemencias climáticas y a los rayos UV
Hojas de datos(X)
Material del reverso | Lámina de aluminio |
Grosor | 0,19 mm |
Color | Negro |
Anchura | 50 mm |
Longitud | 25 m |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -20 hasta 150 °C |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 35 °C |
Resistencia ultravioleta | Sí |
Vida útil desde la producción | 12 mes |