Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Cinta adhesiva de tejido de poliéster

Cinta adhesiva de tejido de poliéster
CINTA-ADH-LANA-INTERIOR-NEGRO-19MMX10M

Nº de art. 0771100219
EAN 4049557853987
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
Para agrupar y fijar mazos de cables, especialmente con enrolladores acolchados, como alternativa a las cintas de espuma y fieltro cuando se requieren propiedades de aislamiento y amortiguación, y como protección contra el ruido, el traqueteo y la abrasión (p. ej., en el panel de instrumentos, el interior del vehículo, etc.)
  • Gran fuerza adhesiva

  • Resistente al paso del tiempo

  • Compatible con PVC

  • Sin disolventes
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para agrupar y vendar mazos de cables, especialmente con bobinados acolchados, como alternativa a las cintas de espuma y fieltro cuando se requieren propiedades de aislamiento y amortiguación, y como protección contra el ruido, el traqueteo y la abrasión (p. ej., en el panel de instrumentos, el interior del vehículo, etc.)

Anchura

19 mm

Grosor

0,50 mm

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 105 °C

Longitud

10 m

Color

Negro

Resistencia longitudinal mínima al desgarro

30 N/cm

Alargamiento de ruptura

10 %

Material del reverso

Vellón de tejido de poliéster

Base adhesiva

Caucho sintético