Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Cinta adhesiva de filamentos 3M™ Tartan® 8953, longitudinal

Cinta de filamentos, longitudinal 8953 3M Tartan
CINTA-3M-8953 FILAMENT TARTAN 75X50

Nº de art. 5M89537550
EAN 4061975390349
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
Cinta adhesiva de filamentos convencional con película de polipropileno ScotchPro y adhesivo fabricado a partir de caucho sintético (sin disolventes)
  • El tejido de seguridad longitudinal incrementa la resistencia al desgarro de esta cinta adhesiva

  • La película de polipropileno cuenta con una buena resistencia a la abrasión y a la humedad
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Esta cinta adhesiva se usa, entre otros, para la fijación de palés, el apilamiento de dispositivos de iluminación y el sellado y refuerzo de cajas de cartón.


Una vez adherida, la cinta adhesiva conserva sus propiedades de adherencia a todas las temperaturas a las que un paquete se ve expuesto habitualmente durante el transporte y el almacenamiento.

Color

Transparente

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a 20°C y una humedad del 50 %