Cinta adhesiva de PVC 3M™ 471F Para una pintura muy precisa y limpia
Cinta de enmascarar PVC 471F 3M
471F BLAU 12 X 33 WEICH-PVC-KLEBEB
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Muy flexible y expandible
- Buena adaptabilidad
- Resistente a numerosos disolventes
- Buena resistencia a la abrasión
- Ideal para su uso con sistemas de pintura al agua y con base de disolvente
- Permite definir correctamente los bordes de la superficie pintada
- Buena adherencia incluso sobre superficies pintadas, vidrio y caucho
Hojas de datos(X)
Pintura multicolor o pintura de diseño en reparaciones de vehículos, especialmente para enmascarar piezas de plástico.
Para cubrir y sellar todas las superficies y contenedores, incluidas formas redondas e irregulares, para decoración interior, como marcas de peligro, marcas en el suelo y como protección.
Material del reverso | Película de PVC |
Base adhesiva | Adhesivo de resina de caucho |
Anchura | 12 mm |
Longitud | 33 m |
Color | Azul |
Grosor de la cinta adhesiva | 0,13 mm |
Alargamiento de ruptura | 170 % |
Vida útil desde la producción/condiciones | 12 mes / a 20°C y una humedad del 50 % |