Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cinghia fermacarico a ritrazione automatica con moschettone

Cinghia fermacarico auto con moschettone
CINGHIA CRICCHETTO AUTOMATICO ARZK20

Cod. art. 096380 325

EAN 4046777053173

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cinghia fermacarico a ritrazione automatica con moschettone

Cod. art. 096380 325
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
Cinghia fermacarico per il fissaggio e l'ancoraggio di carichi
  • Utilizzo semplice

  • Prodotto in conformità alla normativa EN 12195-2

  • Con funzione di avvolgimento automatico
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

ARZK20

Larghezza

55 mm

Lunghezza

2000 mm

Forza di trazione LC consentita nella reggiatura

250 daN

Forza manuale tendinastro

50 daN

Precarico

27 daN

Larghezza cinghia

25 mm

Peso prodotto (per pezzo)

0,733 kg

Forma gancio

Moschettone

Colore

Nero, Rosso

Materiale

Acciaio / plastica

Norma EN

12195-2

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Piastra di ancoraggio in alluminio

PIASTRA FERMACARICO IN ALU AZPL1

Ideale per cinghie fermacarico con occhioni
x 1 pz.
Barra fermacarico Airline in alluminio con flangia

BINARIO IN ALU 995MM ZSA995

Per la svasatura nella piastra di fondo e il montaggio sulla parete del veicolo
x 1 pz.
Barra fermacarico Airline in alluminio con flangia

BINARIO IN ALU 1500MM ZSA1500

Per la svasatura nella piastra di fondo e il montaggio sulla parete del veicolo
x 1 pz.
Barra fermacarico Airline in alluminio con flangia

BINARIO IN ALU 2000MM ZSA2000

Per la svasatura nella piastra di fondo e il montaggio sulla parete del veicolo
x 1 pz.
Binario fermacarico airline in alluminio, arrotondato

BINARIO ARROTONDATO 995MM ZSC995

Da avvitare sul pianale e da fissare sulla parete del veicolo
x 1 pz.
Binario fermacarico airline in alluminio, arrotondato

BINARIO ARROTONDATO 1495MM ZSC1495

Da avvitare sul pianale e da fissare sulla parete del veicolo
x 1 pz.
Binario fermacarico airline in alluminio, arrotondato

BINARIO ARROTONDATO 2000MM ZSC2000

Da avvitare sul pianale e da fissare sulla parete del veicolo
x 1 pz.
Binario fermacarico airline in alluminio senza bordini di fissaggio

BINARIO SENZA B. DI FISS. ZSB995

Utilizzabile con tutti i pali fermacarico, cinghie e occhioli
x 1 pz.
Binario fermacarico airline in alluminio senza bordini di fissaggio

BINARIO SENZA B. DI FISS. ZSB1500

Utilizzabile con tutti i pali fermacarico, cinghie e occhioli
x 1 pz.
Binario fermacarico airline in alluminio senza bordini di fissaggio

BINARIO SENZA B. DI FISS. ZSB2000

Utilizzabile con tutti i pali fermacarico, cinghie e occhioli
x 1 pz.
Piastra di fissaggio, alluminio

PIASTRA-ALU-P/PIANALE-WLP01

Allo stesso tempo, fornisce una funzione di fissaggio del carico
x 1 pz.
Piastra di ancoraggio airline in alluminio

PIASTRA FERMACARICO IN ALU AZPL2

Utilizzabile con tutti i pali fermacarico, cinghie e occhioli