Cinghia di sollevamento monouso Conforme alla norma DIN 60005
Nastro di sollevamento monouso
NASTRO-SOLL-MONOUSO-DIN60005-750KG-L600
Cod. art. 071350 390
EAN 4050382651297
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Realizzata in poliestere ad alta resistenza
- Nessun impatto sulle superfici
- Basso peso a vuoto
Estremamente flessibile
- Per carichi di tutti i tipi
- Varie configurazioni di imbracatura possibili
- Rischio di infortuni notevolmente ridotto rispetto alle reggiature convenzionali
Elevata capacità di carico
I nastri di sollevamento monouso possono essere utilizzati una sola volta e successivamente devono essere smaltiti.
Caratteristiche tecniche(X)
- I nastri di sollevamento possono essere utilizzati a una temperatura compresa tra –40¬°C e +100¬°C
- Grazie al peso ridotto e all'elevata flessibilità, i nastri di sollevamento possono essere utilizzati facilmente, motivo per cui vengono utilizzati sia all'interno di stabilimenti produttivi che nei cantieri edili
- Ideale anche per il fissaggio di piccoli alberi
Larghezza nastro | 48 mm |
Lunghezza effettiva | 0,60 m |
Colore | Nero |
Capacità di carico (tiro dritto) | 750 kg |
Capacità di carico (tiro a forma di U) | 1500 kg |
Capacità di carico (tiro a cappio) | 600 kg |
Materiale | PES - Poliestere |
Temperatura d'esercizio min/max | -40 a 100 °C |
Normative | DIN 60005 |