Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cinghia di sicurezza per utensili

Cinghia di sicurezza per utensili

Cod. art. 0899032151

EAN 4099618315091

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cinghia di sicurezza per utensili

Cod. art. 0899032151
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
Per fissare gli utensili quando si lavora in quota

Lavoro in quota sicuro ed efficiente


  • Impedisce la caduta degli utensili e riduce il rischio di lesioni o danni

  • Utensili sempre a portata di mano


Facile da usare


  • Fissaggio degli utensili facile e veloce

  • Moschettone con perno autobloccante per fissare la cinghia


Versatile e flessibile


  • Adatto per una varietà di utensili come martelli, cacciaviti, pinze e altro ancora

  • La cinghia può essere estesa fino a una lunghezza massima di 115 cm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Idonea per i lavori in quota: Ponteggi, scaffalature, montaggio industriale, ringhiere, piloni, lavoro su ponti sollevatori, posa di serramenti e lavori su tetti.

Materiale

Poliammide/acciaio

Numero pezzi

2 PZ

Capacità di carico max

4,5 kg

Lunghezza

80 cm

Peso

90 g