Cinghia con gancio sponda
Cinghia con gancio sponda per teloni
CINGHIA GANCIO SPONDA P/TELONI 650MM
Cod. art. 088050012
EAN 4024835848947
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (L) | 850 mm |
Spessore nastro | 2,3 mm |
Portata max. | 2400 kg |
Materiale | PES - Poliestere |
Materiale del gancio | Acciaio |
Superficie gancio | Tipo zincato |