Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cinghia a cricchetto con uncini

Cinghia fermacarico a cricchetto con doppio gancio
CINGHIA A CRICCHET 5000MM RZH50

Cod. art. 096380 215

EAN 4038898119913

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cinghia a cricchetto con uncini

Cod. art. 096380 215
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
Cinghia fermacarico e di tensionamento per il fissaggio e l'ancoraggio di carichi a norma EN 12195-2
  • Utilizzo semplice

  • Per occhiolo con fermo in alluminio e piastra di ancoraggio da incasso

  • In poliestere di alta qualità
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

RZH50

Larghezza

25 mm

Lunghezza

5000 mm

Carico di trazione consigliato

650 daN

Forza di trazione LC consentita nella reggiatura

1300 daN

Forza manuale tendinastro

50 daN

Precarico

200 daN

Peso prodotto (per pezzo)

1,200 kg

Forma gancio

Gancio a doppio uncino

Colore

Rosso

Materiale

PES - Poliestere

Norma EN

12195-2

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Occhiolo

OCCHIONE PER BINARI I.ALU ZOE

Ideali per il fissaggio di cinghie fermacarico o di attrezzature quali scope, secchi, utensili o appendiabiti.
x 1 pz.
Piastrina di ancoraggio

PIASTRA DI INCASSO P.C.FERMAC. ZN14

Per un ulteriore fissaggio del carico in un veicolo
x 1 pz.
Occhiolo

OCCHIONE PER BINARI I.ALU ZOA

Ideali per il fissaggio di cinghie fermacarico o di attrezzature quali scope, secchi, utensili o appendiabiti.
x 1 pz.
Set di occhioni

KIT OCCHIONI PER PAVIMENTO VZS

Da fissare sul pianale