Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cilindro rotativo a pressione MS 5000

Serratura girevole a pressione MS5000
SERR.PULS.MOBILI CIL.INTER. MS5000

Cod. art. 0683530431

EAN 4099618040450

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cilindro rotativo a pressione MS 5000

Cod. art. 0683530431
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
Design elegante con rosetta speciale



Possibilità di cambiare da chiusura destra a chiusura cassetto


  • Applicazioni versatili

  • Riduzione dei costi di stoccaggio


Angolo di chiusura 180°

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per ante con uno spessore da 19 mm

Per spessore porta

19 mm

Esecuzione

Lato sinistro/destro

Materiale

Zinco pressofuso

Superficie

Nichelato

Grado di lucidatura

Opaco

Costrizione di chiusura

No

Diametro cilindro

18 mm

Foro possibile da 18 a 21 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Nuclei cilindrici intercambiabili Per sistema di serratura MS 5000

CILINDRO C/2CHIAVI CIFF-31001 MS5000

x 1 pz.
MS 5000 Cilindro intercambiabile

CILINDRO CIFF.DIVERSA MS5000

Si adatta a tutte le serrature MS 5000