Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cilindro per anta scorrevole in vetro MS 5000 Per profilo in alluminio

Cilindro porta scorr. vetro MS5000 profilo allum.
SERR.SCORREVOLE VET.MS5000 ALUM

Cod. art. 0683530444

EAN 4099618040528

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cilindro per anta scorrevole in vetro MS 5000 Per profilo in alluminio

Cod. art. 0683530444
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
  • Utilizzabile per ante in vetro con bloccaggio a destra/sinistra, con installazione sia verso l'alto e sia verso il basso

  • Opzione chiudi serratura

  • Cromata opaca
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per ante incernierate; adatta per vetri con uno spessore compreso tra 6 e 8 mm

Esecuzione

Per profili in alluminio, Lato sinistro/destro, Cassetto

Materiale

Zinco pressofuso

Superficie

Cromato

Grado di lucidatura

Opaco

Possibilità asta rotante da 6 e 8 mm

No

Sistema a combinazione

No

Costrizione di chiusura

Foro possibile da 18 a 21 mm

No