Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cilindro idraulico, 32 tonnellate, universale

Cilindro idraulico, 32 tonnellate
CILINDRO-IDRAULICO-32TON-CORSA50

Cod. art. 1952004100

EAN 4058794955750

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cilindro idraulico, 32 tonnellate, universale

Cod. art. 1952004100
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
Corsa 50 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Filettatura di collegamento (10)

3/8 poll. x 18 mm

Pressione di esercizio (20)

700 bar

Lunghezza corsa

50 mm

Diametro filettatura alberino

16 µm

Peso prodotto (per pezzo)

12116,000 g

Diametro

104 mm

Altezza

260 mm

Lunghezza

185 mm

Portata max. (100)

32 t