Çift tur kablo bağı
Çift tur kablo bağı
Ürün no. 0502992036
EAN 4056807442181
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Bant genişliği (B) | 7,6 mm |
Genişlik | 7,6 mm |
Uzunluk (L) | 373 mm |
Malzeme | PA 6,6 - Poliamit |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 85 °C |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Renk | Siyah |
Halojen içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Maks. germe kuvveti | 534 N |