Çift taraflı yıldız anahtar seti, derin eğimli
Çft trfl yldz anh st drn eğml 12 prç
YILDIZ ANAHTAR TAKIMI-2AĞIZLI-KROM-12PRÇ
Ürün no. 071330542
EAN 4024835152051
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Yuva: POWERDRIV çift altıgen
Malzeme: Krom vanadyum çeliği
Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı halkalar
Geometri: Halka ucu eğimi 18°
İçindekiler: 12 parça
6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 yıldız anahtarların her birinden 1 adet
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 12 ADET |
Lamalar boyunca genişlik | 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 21 x 23 mm, 24 x 27 mm, 25 x 28 mm, 30 x 32 mm |