Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Çift taraflı yıldız anahtar seti, derin eğimli

Çift trflı yldz anh sti,drn eğml,8 prç
YILDIZ ANAHTAR TAKIMI-2 AĞIZLI-KROM-8PRÇ

Ürün no. 071330540

EAN 4024835152037

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Çift taraflı yıldız anahtar seti, derin eğimli

Ürün no. 071330540
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
Metrik, DIN 838/ISO 3318

Yuva: POWERDRIV 12 köşe



Malzeme: Krom vanadyum çeliği



Yüzey: Krom kaplama, polisajlı halkalar



Geometri: Halka yanları eğimi 18°



İçindekiler: 8 parça.


6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 ve 20 x 22 çift halkalı anahtarların her birinden 1 adet

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

8 ADET

Lamalar boyunca genişlik

6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm

Çift taraflı yıldız anahtar seti, derin eğimli dahil:
1 x
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHT.TAKIMI-AÇILI-6X7

Açıklama:
6 x 7 mm
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Miktar: 1 x
1 x
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHT.TAKIMI-AÇILI-8X9

Açıklama:
8 x 9 mm
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Miktar: 1 x
1 x
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-10X11-194MM

Açıklama:
10 x 11 mm
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Miktar: 1 x
1 x
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-12X13-217MM

Açıklama:
12 x 13 mm
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Miktar: 1 x
1 x
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHT.TAKIMI-AÇILI-14X15

Açıklama:
14 x 15 mm
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Miktar: 1 x
1 x
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHT.TAKIMI-AÇILI-16X17

Açıklama:
16 x 17 mm
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Miktar: 1 x
1 x
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-18X19-284MM

Açıklama:
18 x 19 mm
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Miktar: 1 x
1 x
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-20X22-296MM

Açıklama:
20 x 22 mm
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Miktar: 1 x