Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Çift taraflı cırcır 1/2 inç

1/2 inç çift yönlü kollu cırcır
CIRCIR KOL 1/2I 48DİŞ-250MM

Ürün no. 071201201

EAN 4050382117519

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Çift taraflı cırcır 1/2 inç

Ürün no. 071201201
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
Çift yönlü kol
  • Kullanışlı sökme elemanı bulunan sağlam cırcır

  • Saat yönünden saat yönünün tersine doğru hızlı, kolay yön değiştirme

  • Hızlı kavrama işlemi sağlayan güvenli yakalama

  • Ele daha fazla hareket alanı sağlamak için bastırılmış merkezli alçaltılmış, korumalı yön değiştirme kolu ve cırcır gövdesi

  • 48 diş – 7,5° dönüş açısına sahip kalın dişler

  • Uzunluk: 250 mm

  • Krom kaplamalı, çift komponentli tutma sapı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/2 inç

Uzunluk (L1)

250 mm

Malzeme

Çelik

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Tasarım

48 dişli

Yüzey

Krom kaplamalı

Bu ürün için yedek parçalar:
Bakım seti

1/2 CIRCIR TAMİR TAKIMI

Kollu 1/2 inç cırcır için