Çift taraflı açık yıldız anahtar seti
Çift taraflı yıldız anahtar, 5 parça
RAKOR ANAHTAR SETİ, KROM, 5 PARÇA
Ürün no. 071424050
EAN 4046778428079
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Tahrik: POWERDRIV
Standart: DIN 3118
Geometri: Halka yanları 15° açılı, halkalar 5° açılı
7 x 9 ila 12 x 14 mm boyut, altıgen
14 x 17 ila 30 x 32 mm boyut, çift altıgen
Malzeme: Krom vanadyum çeliği
Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı kafalar
İçindekiler: 5 parça
1'er adet çift taraflı açık yıldız anahtar, boyut 7 x 9, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19
Veri sayfaları(X)
Rakor somunlarını ve boru cıvatası bağlantılarını sıkıştırmak ve gevşetmek
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 5 ADET |
Lamalar boyunca genişlik | 7 x 9 mm, 8 x 10 mm, 11 x 13 mm, 12 x 14 mm, 17 x 19 mm |