Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Çift noktalı kancalı cırcır bağlama kemeri

Çift noktalı kancalı cırcır bağlama kemeri

Ürün no. 096380 215

EAN 4038898119913

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Çift noktalı kancalı cırcır bağlama kemeri

Ürün no. 096380 215
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
Tensioning and lashing strap for securing and lashing loads according to EN 12195-2
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tip açıklaması

RZH50

Genişlik

25 mm

Uzunluk

5000 mm

Önerilen germe yükü

650 daN

Atkılamadaki izin verilen germe kuvveti LC

1300 daN

Cırcırlı el kuvveti

50 daN

Ön yükleme

200 daN

Ürün ağırlığı (parça başına)

1,200 kg

Kanca şekli

Çift uçlu kanca

Renk

Kırmızı

Malzeme

PES - polyester

EN standardı

12195-2

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Bağlama halkası

ANCRG-VEH-F.ZS-ALU

Ideal for attaching lashing straps or equipment such as brooms, buckets, tools or clothes hangers.
x 1 ad.
Gömme bağlantı halkası

ANCWEL-VEH-F.CARFLOOR

For additional load securing in a vehicle
x 1 ad.
Bağlama halkası

ANCRG-VEH-ZOA-ALURETAINER

Ideal for attaching lashing straps or equipment such as brooms, buckets, tools or clothes hangers.
x 1 ad.
Bağlama halkası seti

AY-FRAPEYESET-ANCRL-VZS

For attachment to the floor panel