Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Çift katmanlı baz vernik

Çift katmanlı baz vernik

Ürün no. 5866304103

EAN 4047376456365

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Çift katmanlı baz vernik

Ürün no. 5866304103
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
High-solid, quick-drying, high-coverage base coat

Kimyasal baz

Özel fiziksel olarak kurutan kaplama reçineleri

İçerik

3 l

Koku/oda kokusu

Özellik

Renk

RAL, özel ve metalik renkler

Parlaklık seviyesi

Yarı parlak

Akışkanlık/yoğunluk

Sıvı

Akışkanlık koşulları

20°C'de, DIN 53211'e uygun

Kuruma süresi

10 dak

Kuruma süresi koşulları

20°C'de

Toz bırakmama süresi

10 dak

Maks. sıcaklık direnci

120 °C

Yoğunluk

0,932 g/cm³

Yoğunluk koşulları

20°C'de

VOC konsantrasyonu (CH)

742,8 g/l

Min. akma (alan)

7 m²

Maks. akma (alan)

8 m²

Min. katı oranı

30,6 %

Karıştırma oranı

2:1

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Akrilik seyreltme

THINNER-ACRYLIC-NORMAL-5LTR

To dilute or to adjust the viscosity of 2-component top coats and 2-component clear coats for painting.
x 1 ad.
Akrilik seyreltme, kısa

THINNER-ACRYLIC-FAST-5LTR

For quicker drying times for paintwork and in cold weather
x 1 ad.
Şeffaf vernik, 2K-HS, VOC

CLRLAC-2C-VOC-1LTR

Top-quality, high-solid acrylic clear varnish for complete and partial painting of passenger cars and commercial vehicles.
Şeffaf vernik, 2K-HS, VOC

CLRLAC-2C-VOC-5LTR

Top-quality, high-solid acrylic clear varnish for complete and partial painting of passenger cars and commercial vehicles.
x 1 ad.
Şeffaf vernik, 2K-HS, Reflow

CLRLAC-2C-REFLOW-5LTR

High-solid acrylic clear varnish with increased resistance to scratches for complete and partial painting of passenger cars and commercial vehicles. Special varnish based on reflow technology.
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler