Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Çift kablo, ikili kelepçe bağlantı klipsi

Çift kablo, ikili kelepçe bağlantı klipsi

Ürün no. 0971100412

EAN 4011231898843

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Çift kablo, ikili kelepçe bağlantı klipsi

Ürün no. 0971100412

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Drill, insert and finished
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. kavrama aralığı

4-12 mm

Matkap deliği çapı

6 mm

Maks. yükleme ağırlığı

40 kg

Min./maks. sıcaklık direnci

-20 - 85 °C

Malzeme

PP - Polipropilen

Halojen içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Renk

Açık gri RAL 7035

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler